キングコーポレーション
長形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Hiソフトブルー
Hiソフトグレー
Hiソフトピンク
Hiソフトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80g×1000枚)
注文コード
05024526
品番
191112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズ。
色
Hiソフトブルー
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
種類
テープ・のり:なし
用紙
森林認証Hiソフトカラー
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません