キングコーポレーション
長形封筒
個人情報保護に配慮した裏地紋入の窓付き封筒です。
仕様
窓の有無:あり
寸法(mm)
120×235
色
地紋入ホワイトケント
サイズ
長形3号
用紙
ホワイトケント(裏面地紋入)
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
内容量
1箱(80g×1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05025357
120189
テープ・のり:アドヘヤ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026538
120190
テープ・のり:耳出しエルコン
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません