キングコーポレーション
長形封筒
120189
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
テープ・のり:アドヘヤ
テープ・のり:アドヘヤ
テープ・のり:耳出しエルコン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80g×1000枚)
注文コード
05025357
品番
120189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
個人情報保護に配慮した裏地紋入の窓付き封筒です。
種類
テープ・のり:アドヘヤ
仕様
窓の有無:あり
寸法(mm)
120×235
色
地紋入ホワイトケント
サイズ
長形3号
用紙
ホワイトケント(裏面地紋入)
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません