曜日別特売

長形封筒

長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション

少し青みのある白のケント紙を使用しています。

色
ホワイトケント
種類
テープ・のり:なし
坪量(g/m2)
80
内容量
1箱(80g×1000枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
用紙
郵便番号欄
貼り合せ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0502476102068190×225長形40号ホワイトケントありスミ貼(左)
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026477120126120×235長形3号ホワイトケント(裏面地紋入)なしセンター貼
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする