曜日別特売
120126 長形封筒 キングコーポレーション 05026477

120126 長形封筒 キングコーポレーション 05026477
120126 長形封筒 キングコーポレーション 05026477
120126 長形封筒 キングコーポレーション 05026477
120126 長形封筒 キングコーポレーション 05026477

長形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズ長形3号
郵便番号欄なし
内容量1箱(80g×1000枚)注文コード05026477品番120126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

少し青みのある白のケント紙を使用しています。

寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
用紙
ホワイトケント(裏面地紋入)
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:あり
色
ホワイトケント
種類
テープ・のり:なし
坪量(g/m2)
80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする