曜日別特売

長形封筒

長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション長形封筒 - キングコーポレーション

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。

色
クラフト
用紙
クラフト(OKゴールド)
全45種類を絞り込む
サイズ
郵便番号欄
坪量(g/m2)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
種類
坪量(g/m2)
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050240701202021箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241061201081箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241400206021箱(50g×1000枚)90×225長形40号テープ・のり:なし50あり
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050242981201011箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050243500204051箱(50g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし50あり
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050243591201171箱(85g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050244380703021箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:エルコン70あり
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050244811201201箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050245420801011箱(85g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050245690601021箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:アドヘヤ70あり
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050247520602021箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:アドヘヤ70あり
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050248220802011箱(85g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050248311201811箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:アドヘヤ70なし
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050248670203061箱(50g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし50なし
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050248921202131箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050250160203031箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050250590802021箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251200202021箱(70g×1000枚)119×277長形2号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050253210204061箱(50g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし50なし
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050253300751061箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:クイック70あり
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254521202551箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254611201951箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:耳出しエルコン70なし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254701202121箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254970702021箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:耳出しエルコン70あり
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050255060601011箱(85g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:アドヘヤ85あり
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050255310204041箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050255400201021箱(70g×500枚)142×332長形1号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256100205021箱(70g×1000枚)92×235長形30号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050257410204031箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050257500206011箱(70g×1000枚)90×225長形40号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258560751221箱(85g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:クイック85なし
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258720201011箱(85g×500枚)142×332長形1号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259080203041箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259260801021箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70あり
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050259600751011箱(85g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:クイック85あり
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260910204021箱(85g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263191202141箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263280702011箱(85g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:耳出しエルコン85あり
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263801202211箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050265111202571箱(70g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050265990703011箱(85g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:耳出しエルコン85あり
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050266870802031箱(50g×1000枚)90×205長形4号テープ・のり:なし50あり
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050268270203051箱(50g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし50あり
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050268361201531箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050268521201521箱(70g×1000枚)120×235長形3号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする