曜日別特売
120181 長形封筒 キングコーポレーション 05024831

120181 長形封筒 キングコーポレーション 05024831
120181 長形封筒 キングコーポレーション 05024831
120181 長形封筒 キングコーポレーション 05024831
120181 長形封筒 キングコーポレーション 05024831

長形封筒120181

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
サイズ
長形3号
注文コード
05024831
品番
120181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。

寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
種類
テープ・のり:アドヘヤ
坪量(g/m2)
70
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:あり
色
クラフト
用紙
クラフト(OKゴールド)
貼り合せ位置
センター貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする