OVER TIME 19V型液晶テレビ
地上デジタル放送の視聴に加え、USBメモリーや外付けHDDへの番組録画に対応した19V型液晶テレビです。HDMI入力2系統、VGA入力、AV入力を備え、パソコンやゲーム機などのモニターとしても活用可能。USBメディア再生、VESA規格の壁掛けにも対応し、寝室や書斎のセカンドテレビに便利です。
- 内容量
- 1台
注意
※外部機器やディスクについて:本機でご利用いただける外部ディスク(USBメモリーやHDDなど)のファイルシステム形式は「FAT32」または「NTFS」形式です。その他の形式(FAT16/exFATなど)でフォーマットされたディスクには対応しておりません。また、外部機器との接続やそのご利用についてすべての機器との接続やご利用ができるとは限りません。また外部機器との動作に関するサポート及び保証はありませんので、あらかじめご了承ください。テレビ の新着商品
カテゴリ



















![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)