USB3.2 L型変換コネクタ USB-Aオス-Type-Cメス
USB-AポートをUSB Type-Cポートへ変換できるL型USBコネクターです。 USB-Aオス・USB Type-Cメス仕様で、ケーブルや機器の接続方向を変えたいときに便利。 L型形状により、ケーブルの無理な折れ曲がりやコネクタへの負担を軽減します。 USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)の高速データ通信に対応し、パソコン周辺機器や各種USB機器との接続におすすめです。
- 規格
- USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps
- コネクタ形状
- USB-A(オス)-USB Type-C(メス)
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ

























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)