曜日別特売

ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ20mm

ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ20mm - MIYOSHI(小西製作所)

ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。

材質
ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M8
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05031472ZS-40-M8X20
¥3,300
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする