曜日別特売
ZS-40-M8X20 ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ20mm MIYOSHI(小西製作所) 05031472

代表画像

ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ20mmZS-40-M8X20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05031472
品番
ZS-40-M8X20
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。

材質
ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M8
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする