曜日別特売

セブンロブノブ SLK M6 ネジ長さ60mm

セブンロブノブ SLK M6 ネジ長さ60mm - MIYOSHI(小西製作所)

手にフィットする七角形タイプのノブです。

材質
ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22L 三価クロメート
ねじ寸法
M6
外径(mm)
32
ノブ高さ(mm)
20
内容量
1箱(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05035112SLK-32X60
¥250
¥239
¥263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする