曜日別特売
SLK-32X60 セブンロブノブ SLK M6 ネジ長さ60mm MIYOSHI(小西製作所) 05035112

代表画像

セブンロブノブ SLK M6 ネジ長さ60mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
05035112
品番
SLK-32X60
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

手にフィットする七角形タイプのノブです。

材質
ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22L 三価クロメート
ねじ寸法
M6
外径(mm)
32
ノブ高さ(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする