サンプリングシステムス(Sampling Systems)
ディスポナイフ 滅菌 100本入り
クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書・材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
長さ(mm)
190
色
白色
質量(g)
4
素材
HIPS
内容量
1箱(100本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023632
8027A-190S
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100