サンプリングシステムス(Sampling Systems)
ディスポナイフ 滅菌 100本入り
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
05023632
品番
8027A-190S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書・材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
長さ(mm)
190
色
白色
質量(g)
4
素材
HIPS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100