ドラえもんハピカ
安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛のブラシで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
- 内容量
- 1個(1本)
注意
※お子様1人でのご使用は誤ってのどをついたりする等の重大な事故につながる恐れがありますので、十分にご注意の上必ず保護者の方が同伴し、保護者の方が磨いてあげてください。・お子様は歯ブラシを噛むことが多く、止め具ごと毛束が抜けて、のどにつかえたり、口の中を傷つけることがあります。ご使用のたびに確認し、著しく毛が飛び出ている場合は、新しいものとお取替えください。・ブラシ部がしっかり接続されていることを確認してからご使用ください。・ムダな力やブラシの大きな動きは、歯肉を痛めたり、歯を摩耗させ、知覚過敏を起こす原因となります。・水洗いする時、キャップ部に直接水をかけないでください。ショートや漏電の恐れがあります。(日常生活防水)・入浴時にお使いにならないでください。・内蔵の電池はモニター用のサービス電池です。寿命の短い場合もありますのでご了承ください。・1ヶ月以上ご使用にならない時は電池を抜き取って保管してください。・保管の際は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。・本来の使用目的、歯磨き以外にお使いにならないでください。・本製品をアミューズメント施設等の景品に使用することを禁止します。歯磨き用品 の新着商品
カテゴリ























![B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ] B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03204499-260902-02.jpg)