曜日別特売

ノブ グラブスクリュー GSN M12 ネジ長さ30mm

ノブ グラブスクリュー GSN M12 ネジ長さ30mm - MIYOSHI(小西製作所)

手にフィットする六角形タイプのノブです。

全長(mm)
71
ねじ寸法
M12
外径(mm)
63
ノブ高さ(mm)
41
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05034326GSN-12X30
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする