LOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス

LOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポートレディースソックス - ロゴス

テーピングのような効果を靴下で気軽に体感できる、理学療法の視点から設計された新しいウォーキングソックス。
森ノ宮医療大学・工藤慎太郎教授と共同開発し、かかとから足裏、親指の甲側へ向けてテーピングのように力を加える編み構造を採用。
テーピングの理論を忠実に再現した編み方で、足のアーチをしっかりサポートし、安定した歩行とスムーズな足運びを後押しします。
さらにニオイをおさえる消臭機能も搭載し、毎日の通勤やお出かけ、スポーツ、長時間の立ち仕事にもぴったりです。

用途
【森ノ宮医療大学共同開発】テーピング構造を靴下で体感できる!歩行に特化したウォーキングソックス。
色
ブラック
タイプ
レディース
サイズ(cm)
23~25
素材
ポリエステル、綿、その他
内容量
1足
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0505476635219719
¥2,437
¥2,681(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする