半袖きれいポロ
オフィスや接客業、クリニックの受付などで広く愛用されているレディース用の高機能ポロシャツです。コットンの優しい肌触りとポリエステルの扱いやすさを両立しており、上品な印象をキープしながら快適に働けるワークウェアとして人気を集めています。主な特徴と機能優れたお手入れ性: 東レの裏綿天竺素材を使用しており、洗濯機で丸洗いが可能です。シワになりにくく、ノーアイロンでそのまま着用できます。快適な着心地: 吸汗性と速乾性に優れており、汗をかいてもサラッとした状態をキープします。ストレッチ性もあるため、アクティブな動きにもしっかり対応します。安心の透け防止: 1枚で着用しても下着が透けにくい透け防止加工が施されており、女性が安心して着られる設計です。
- 材質
- 東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
- 機能
- 洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ