曜日別特売
WP301 半袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068626

WP301 半袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068626
WP301 半袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068626

半袖きれいポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード05068626品番WP301
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

オフィスや接客業、クリニックの受付などで広く愛用されているレディース用の高機能ポロシャツです。コットンの優しい肌触りとポリエステルの扱いやすさを両立しており、上品な印象をキープしながら快適に働けるワークウェアとして人気を集めています。主な特徴と機能優れたお手入れ性: 東レの裏綿天竺素材を使用しており、洗濯機で丸洗いが可能です。シワになりにくく、ノーアイロンでそのまま着用できます。快適な着心地: 吸汗性と速乾性に優れており、汗をかいてもサラッとした状態をキープします。ストレッチ性もあるため、アクティブな動きにもしっかり対応します。安心の透け防止: 1枚で着用しても下着が透けにくい透け防止加工が施されており、女性が安心して着られる設計です。

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
62
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする