曜日別特売

長袖きれいポロ

長袖きれいポロ - ハネクトーン早川長袖きれいポロ - ハネクトーン早川長袖きれいポロ - ハネクトーン早川長袖きれいポロ - ハネクトーン早川

上品な見た目でありながら、Tシャツやポロシャツのように快適に動ける機能性を兼ね備えています。主な特徴上質で肌触りの良い綿混素材: 東レの裏綿天竺(ポリエステル50%・綿50%)を使用しており、コットンのさわやかな肌触りとポリエステルのお手入れのしやすさを両立しています。吸汗速乾性、ストレッチ性に優れており、汗をかいても快適な着心地が続きます。1枚での着用でも安心な透け防止加工が施されています。洗濯機で丸洗いでき、ノーアイロンでそのまま着用できるため、毎日のお手入れが簡単です。

材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067698WP355ホワイトM385758
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05068170WP355ブラックM385758
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05068188WP355ホワイト3L415962
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05068836WP355ホワイトLL405962
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05068992WP355ブラックLL405962
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05069387WP355ホワイトL395860
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05069552WP355ブラック3L415962
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05069999WP355ブラックL395860
¥9,600
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする