曜日別特売
WP355 長袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068170

WP355 長袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068170
WP355 長袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068170
WP355 長袖きれいポロ ハネクトーン早川 05068170

長袖きれいポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード05068170品番WP355
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

上品な見た目でありながら、Tシャツやポロシャツのように快適に動ける機能性を兼ね備えています。主な特徴上質で肌触りの良い綿混素材: 東レの裏綿天竺(ポリエステル50%・綿50%)を使用しており、コットンのさわやかな肌触りとポリエステルのお手入れのしやすさを両立しています。吸汗速乾性、ストレッチ性に優れており、汗をかいても快適な着心地が続きます。1枚での着用でも安心な透け防止加工が施されています。洗濯機で丸洗いでき、ノーアイロンでそのまま着用できるため、毎日のお手入れが簡単です。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする