LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 環境先進タイプ MY-B4405A/12/W AHTN
- セット内容
- EL-LU4405AW AHTN + EL-LH-B41003
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 19.6 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 189.2 (200V時)
- 光源寿命
- 40000時間 (光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 3710
- 光色
- 白色 (4000K)
- 明るさ
- FLR40形x2灯器具 節電タイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1組
直管型LED(埋込下面開放) の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/W AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4405A8/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4405A8/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4505A8/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4505A8/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4705A8/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980カテゴリ












