LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン)

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05086702MY-X450531/N ABZ30.4 (200V時)150.6 (200V時)4580昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥59,800
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087192MY-X470531/W ABZ40.3 (200V時)150.1 (200V時)6050白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥64,400
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087332MY-X430431/N ABZ18.9 (200V時)149.2 (200V時)2820昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥53,700
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087420MY-X450531/W ABZ30.4 (200V時)147.6 (200V時)4490白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥59,800
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087526MY-X470531/N ABZ40.3 (200V時)150.6 (200V時)6070昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥64,400
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087630MY-X430431/W ABZ18.9 (200V時)145.5 (200V時)2750白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥53,700
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする