RSバイザー 木造後付けひさし

RSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケン

外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅1003mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。

仕様
アルミ形材製
色
シルバー
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
ひさし長さ(mm)
1600
出幅(mm)
900
内容量
1台
注意
※ステーなしタイプになります。
※取付可能な外壁は窯業系サイディング(横張り)です。
※下地材から外壁表面の寸法が35~44mmの範囲で取付可能です。
※積雪は50cmを超える前に、早めに雪下しをしてください。
※外壁穴あけ部から水が入らないようにシーリング(別途)を施してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05116732RS-K2-W
¥126,700
¥88,980
¥97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする