RSバイザー 木造後付けひさし
外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅1004mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。
- 仕様
- アルミ形材製
- 色
- シルバー
- タイプ
- 遮光タイプ・静音タイプ
- 勾配
- 前勾配
- ひさし長さ(mm)
- 1700
- 出幅(mm)
- 900
- 内容量
- 1台
注意
※ステーなしタイプになります。※取付可能な外壁は窯業系サイディング(横張り)です。
※下地材から外壁表面の寸法が35~44mmの範囲で取付可能です。
※積雪は50cmを超える前に、早めに雪下しをしてください。
※外壁穴あけ部から水が入らないようにシーリング(別途)を施してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
庇(ひさし) の新着商品
カテゴリ












