RSバイザー 木造後付けひさし

RSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケンRSバイザー 木造後付けひさし - ダイケン

外壁仕上げ後でも取り付け可能なアルミひさしです。雨音を抑えた静音設計で、施工も簡単。スタンダードで使いやすい静音タイプのひさしです。

仕様
アルミ形材製
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
出幅(mm)
600
内容量
1台
注意
※ステー無しタイプになります。
※下地材は構造体に固定してください。
※取付可能な外壁は窯業系サイディング(横張り)です。
※下地材から外壁表面の寸法が35~44mmの範囲で取付可能です。
※積雪は50cmを超える前に、早めに雪下しをしてください。
※外壁穴あけ部から水が入らないようにシーリング(別途)を施してください。
全96種類を絞り込む
ひさし長さ(mm)
色
96種類すべて表示中
注文コード
品番
色
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05100607RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック2200
¥114,800
¥78,980
¥86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05101246RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2900
¥146,100
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05101831RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック1000
¥61,100
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05101998RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー3100
¥153,300
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05102138RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック2700
¥135,600
¥92,980
¥102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05102156RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック1900
¥98,100
¥66,980
¥73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05102610RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2300
¥117,400
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05103301RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック2600
¥132,500
¥89,980
¥98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05103389RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1000
¥61,100
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05103712RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー3200
¥158,100
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05103818RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック1500
¥80,500
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05104798RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1800
¥95,400
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05105121RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1400
¥77,400
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05105507RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック2300
¥117,400
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05105656RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー1400
¥77,400
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05106067RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー2100
¥106,400
¥72,980
¥80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05106697RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー3700
¥178,400
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05106722RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック3300
¥160,800
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05106731RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2700
¥135,600
¥92,980
¥102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05107142RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー900
¥55,700
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05107370RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー3500
¥171,800
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05107711RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー2700
¥135,600
¥92,980
¥102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05107772RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2600
¥132,500
¥89,980
¥98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05107991RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1200
¥69,900
¥47,980
¥52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108097RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー3500
¥171,800
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108192RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック4000
¥195,200
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108596RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1500
¥80,500
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108700RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー3600
¥176,200
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108770RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2200
¥114,800
¥78,980
¥86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108876RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー3400
¥169,400
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05108946RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2800
¥143,900
¥97,980
¥107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05109016RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1100
¥63,600
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05109321RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー1800
¥95,400
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05110048RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー4000
¥195,200
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05110310RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー1700
¥91,100
¥61,980
¥68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05111272RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック3100
¥153,300
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05111466RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー3900
¥186,300
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05112017RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー2400
¥121,500
¥82,980
¥91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05112297RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー2900
¥146,100
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05112891RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1900
¥98,100
¥66,980
¥73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05113320RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー4000
¥195,200
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05113792RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック1400
¥77,400
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05113871RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック2400
¥121,500
¥82,980
¥91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05114117RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー3600
¥176,200
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05114747RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー1300
¥72,400
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05115009RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック3600
¥176,200
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05115350RS-K-W(ステー無しタイプ)シルバー2300
¥117,400
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05115447RS-K-W(ステー無しタイプ)ステンカラー1900
¥98,100
¥66,980
¥73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05115657RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック3400
¥169,400
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05115831RS-K-W(ステー無しタイプ)ブラック1700
¥91,100
¥61,980
¥68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする