[冷凍]おつまみセット 味のちぬや 日本ハム 4種×2個 (鳥皮 もちもちチーズポテト 軟骨の唐揚げ)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 味のちぬや 鶏軟骨唐揚げ(レンジ)80g×2個/[冷凍] 日本ハム たれづけ鶏皮 甘辛醤油だれ 55g×2個/[冷凍] 日本ハム たれづけ鶏皮 塩だれ 55g×2個/[冷凍] ちぬや レンジで簡単!もちもちチーズポテト 140g×2個/を詰め合わせております。
- 用途
- 開封後は、お早めにお召し上がりください。
- 内容量
- 1セット(8個)
注意
※保存方法につきましては、お手元に届きました商品の容器包装の表示を必ずご確認ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷凍/冷蔵食品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: [冷凍]おつまみセット 味のちぬや 日本ハム 4種×2個 (鳥皮 もちもちチーズポテト 軟骨の唐揚げ) - スマイルスプーン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![[冷凍]3色トリノ フタバ食品 [冷凍]3色トリノ フタバ食品](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)