プルタイトシリーズ 切り離し機構付き黄
切り離し機構付きの新形状
セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。
切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。
カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。
- 用途
- 用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
- 材質
- 66ナイロン
- 全長(mm)
- 227
- 色
- 黄
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
- グレード
- 標準
- 結束径(Φmm)
- 15~40
- 幅(Φmm)
- 3.6
- 難燃性
- UL94V-2
- ループ引張強度最小値(N[kgf])
- 225(22.94)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100本)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ





















