USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット
手持ちのUSB Type-Aケーブルで、USB 3.2 Type-C (USB-C) 搭載のパソコン/スマホに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 3.2 Type-C搭載のパソコン/スマホに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。
狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。
USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
本体に通電確認LEDを搭載しています。
亜鉛合金製のハウジングを採用しています。
- 内容量
- 1個
その他変換アダプタ の新着商品
カテゴリ
















![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)
![DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327678-260930-02.jpg)

![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328062-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328317-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328509-260930-02.jpg)

![HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327590-260930-02.jpg)
![HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328396-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327958-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328299-260930-02.jpg)


![HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥広タイプ HDX-L2 YouZipper HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥広タイプ HDX-L2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327520-260930-02.jpg)
![HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥狭タイプ HDX-L3 YouZipper HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥狭タイプ HDX-L3 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327642-260930-02.jpg)
![RS-232Cケーブル [D-sub9pin オス⇔オス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-MM15C YouZipper RS-232Cケーブル [D-sub9pin オス⇔オス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-MM15C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327511-260930-02.jpg)