曜日別特売
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401

U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401
U32CA-LFADT2 USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット アイネックス 05329401

USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329401
品番
U32CA-LFADT2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

手持ちのUSB Type-Aケーブルで、USB 3.2 Type-C (USB-C) 搭載のパソコン/スマホに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 3.2 Type-C搭載のパソコン/スマホに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。
狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。
USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
本体に通電確認LEDを搭載しています。
亜鉛合金製のハウジングを採用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする