曜日別特売

輻射FF式石油ストーブ FR-SG7024-W

輻射FF式石油ストーブ FR-SG7024-W - トヨトミ

ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
タンク別売り・別置き式です

トラスコ品番
688-9152
色
ホワイト
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.791-0.198
暖房の目安(コンクリート)
25
暖房の目安(木造)
18
本体寸法(mm)奥行
422
本体寸法(mm)高さ
593
暖房出力(kW)
7.00~1.75
本体寸法(mm)幅
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05331029FR-SG7024-W
¥217,800
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする