【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセット
【2年保証モデル】 JAPANNEXT 100インチ VAパネル搭載 4K(3840x2160)解像度 大型液晶モニター JN-V100U-M HDMI ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 sRGB:100% DCI-P3:88% HDR400相当 USBメモリ再生対応 リモコン同梱
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 5000:1
- 解像度
- 3840×2160
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 100インチ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- HDMI×3、USB-A、オーディオ出力、オプティカル音声出力、ビデオ/音声入力、コンポーネント入力
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























