曜日別特売

NEW シュパックロール

NEW シュパックロール - オルディNEW シュパックロール - オルディNEW シュパックロール - オルディNEW シュパックロール - オルディ

使いやすいロール式のポリ袋です。
ミシン目を切り離す手間がなく(ミシン目なしタイプ)、1枚ずつ取ることが可能です。
商品は1枚ずつ別々の状態で重ねられ、ロール状に巻かれています。
収納にも便利で置き場所にも困りません。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
色
半透明
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SYRN30U-10 0569115205691152SYRN30U-101冊(10枚)0.012550×70030L
オープン
¥119
¥131(税込)
8日以内出荷
返品不可
SYRN90U-7 0569131005691310SYRN90U-71冊(7枚)0.02900×100090L
オープン
¥279
¥307(税込)
8日以内出荷
返品不可
SYRN70U-10 0569138005691380SYRN70U-101冊(10枚)0.018800×90070L
オープン
¥299
¥329(税込)
8日以内出荷
返品不可
SYRN45U-10 0569146805691468SYRN45U-101冊(10枚)0.012650×80045L
オープン
¥169
¥186(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする