曜日別特売
SYRN70U-10 NEW シュパックロール オルディ 05691380

NEW シュパックロール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(10枚)
容量70L
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)800×900
内容量1冊(10枚)注文コード05691380品番SYRN70U-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

使いやすいロール式のポリ袋です。
ミシン目を切り離す手間がなく(ミシン目なしタイプ)、1枚ずつ取ることが可能です。
商品は1枚ずつ別々の状態で重ねられ、ロール状に巻かれています。
収納にも便利で置き場所にも困りません。

厚さ(mm)
0.018
寸法(mm)
800×900
容量
70L
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする