曜日別特売

PGYTECH RetroVa 4倍望遠レンズ (iPhone 17/18 Pro Max用)

PGYTECH RetroVa 4倍望遠レンズ (iPhone 17/18 Pro Max用) - PGYTECH

11枚3群の光学システムと蛍石グレードの超低分散ガラス、高屈折率ガラスを採用し、高画質な撮影を実現。4X望遠エクステンダーでiPhoneの望遠域を拡張し、遠くの被写体も鮮明に撮影できます。メインレンズでは背景ボケを生かしたポートレート撮影にも対応。専用アダプターリングとロック機構により、工具不要で素早く確実に着脱できます。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
4X望遠エクステンダー×1・レンズポーチ×1・レンズアダプターリング×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
Φ54×42 (レンズ単体)
質量(g)
137
互換性
iPhone 17 Pro Max/18 Pro Max
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690497P-PG-158
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする