PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック)

PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) - PGYTECHPGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) - PGYTECHPGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) - PGYTECHPGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) - PGYTECHPGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) - PGYTECH

レトロなカメラデザインと物理ボタンによる直感的な操作を採用。モジュラー式クイックリリース構造で、グリップとスマートフォンケースを素早く着脱できます。microSDカードとUSB-C端子を搭載し、最大312MB/sでデータ転送可能。専用アプリと連携し、AI画像補正やレトロフィルター等に対応。別売りのフィルターや望遠エクステンダー、マグネットアクセサリーにも対応し、撮影の幅を広げます。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
スマートフォングリップ×1・スマートフォンケース×1・リストストラップ×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
152.22×76.38×15.24
質量(g)
98
互換性
iPhone 17 Pro/18 Pro
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690479P-PG-145
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする