P-PG-145 PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690479

P-PG-145 PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690479
P-PG-145 PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690479
P-PG-145 PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690479
P-PG-145 PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690479
P-PG-145 PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690479

PGYTECH RetroVa グリップキット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック)P-PG-145

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690479
品番
P-PG-145
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

レトロなカメラデザインと物理ボタンによる直感的な操作を採用。モジュラー式クイックリリース構造で、グリップとスマートフォンケースを素早く着脱できます。microSDカードとUSB-C端子を搭載し、最大312MB/sでデータ転送可能。専用アプリと連携し、AI画像補正やレトロフィルター等に対応。別売りのフィルターや望遠エクステンダー、マグネットアクセサリーにも対応し、撮影の幅を広げます。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
スマートフォングリップ×1・スマートフォンケース×1・リストストラップ×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
152.22×76.38×15.24
質量(g)
98
互換性
iPhone 17 Pro/18 Pro

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする