[iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース
また一歩、好きな自分になる。
上質で洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を両立したスマホケース。
ケース表面にあしらったシボと、上品な光沢のアルミパーツの組み合わせで、手元に存在感を与えます。
ミニマルなフォルムでありながら、少しくぼんだ背面とシボの細かさの変化によって持ちやすさも追求。
ライフスタイルにも馴染みやすいカラー展開で、毎日の使いやすさにこだわった設計です。
- 仕様
- 【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
- 材質
- TPU、アルミニウム、マグネット、ポリカーボネート、ポリエステル
- 質量(g)
- 約57
- 寸法(cm)
- 約縦15.4×横8.0×厚1.4
- 保証期間
- 有
- 内容量
- 1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※MagSafe対応アクセサリーの長時間使用により、日焼け跡、磁力による圧痕、リングの回転による擦れ傷などが発生することがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05688842 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688842-261001-02.jpg)
![注文コード:05689262 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689262-261001-02.jpg)
![注文コード:05689402 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689402-261001-02.jpg)
![注文コード:05689788 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689788-261001-02.jpg)
![注文コード:05688842,05689402,05689788,05689262,05689831 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689788-261001-04.jpg)
![注文コード:05688842,05689402,05689262,05689831,05689788 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689788-261001-06.jpg)
![注文コード:05688842,05689831,05689402,05689788,05689262 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689788-261001-08.jpg)
![注文コード:05688842,05689262,05689402,05689831,05689788 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689788-261001-10.jpg)



