曜日別特売
41-194151 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース iFace 05688842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-194151 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース iFace 05688842
41-194151 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース iFace 05688842
41-194151 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース iFace 05688842
41-194151 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース iFace 05688842
41-194151 [iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース iFace 05688842

[iPhone 17専用]iFace Serelu MagSynqケース41-194151

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色パウダーピンク
内容量1個注文コード05688842品番41-194151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
¥5,500

また一歩、好きな自分になる。
上質で洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を両立したスマホケース。
ケース表面にあしらったシボと、上品な光沢のアルミパーツの組み合わせで、手元に存在感を与えます。
ミニマルなフォルムでありながら、少しくぼんだ背面とシボの細かさの変化によって持ちやすさも追求。
ライフスタイルにも馴染みやすいカラー展開で、毎日の使いやすさにこだわった設計です。

色
パウダーピンク
仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
TPU、アルミニウム、マグネット、ポリカーボネート、ポリエステル
質量(g)
約57
寸法(cm)
約縦15.4×横8.0×厚1.4
保証期間
有
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※MagSafe対応アクセサリーの長時間使用により、日焼け跡、磁力による圧痕、リングの回転による擦れ傷などが発生することがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする