曜日別特売

[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース

[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース - iFace

あなたが際立つ透明色
ケースがフチまで透明なので、スマホがどんな色でも合わせやすく、背面にお気に入りのステッカーなどを挟んで自分らしいカスタマイズも楽しめる。
柔らかいTPU素材を使用しているため、着脱もしやすく壊れにくいため快適な使用感。
クリア、ラメ、ブラックに加えてブルー、ピンクが新登場。

仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
TPU、ポリカーボネート
質量(g)
【18ProMax用】約38、【17ProMax用】約36
寸法(cm)
【18ProMax用】約縦17.5×横8.6×厚1.6、【17ProMax用】約縦17.5×横8.6×厚1.5
保証期間
有
内容量
1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※製品に入っているドット加工は、デジタルデバイス本体との密着痕を防ぐためのものです。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568896641-194762ブルー
オープン
¥3,200
¥3,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
0568924641-194755クリア/ラメ
オープン
¥3,200
¥3,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
0568949941-194748クリア
オープン
¥3,200
¥3,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
0569021741-194779ピンク
オープン
¥3,200
¥3,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする