曜日別特売
41-194755 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 05689246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-194755 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 05689246
41-194755 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 05689246
41-194755 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 05689246
41-194755 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 05689246
41-194755 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 05689246

[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色クリア/ラメ
内容量1個注文コード05689246品番41-194755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
¥3,200

あなたが際立つ透明色
ケースがフチまで透明なので、スマホがどんな色でも合わせやすく、背面にお気に入りのステッカーなどを挟んで自分らしいカスタマイズも楽しめる。
柔らかいTPU素材を使用しているため、着脱もしやすく壊れにくいため快適な使用感。
クリア、ラメ、ブラックに加えてブルー、ピンクが新登場。

色
クリア/ラメ
仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
TPU、ポリカーボネート
質量(g)
【18ProMax用】約38、【17ProMax用】約36
寸法(cm)
【18ProMax用】約縦17.5×横8.6×厚1.6、【17ProMax用】約縦17.5×横8.6×厚1.5
保証期間
有
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※製品に入っているドット加工は、デジタルデバイス本体との密着痕を防ぐためのものです。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする