曜日別特売

asunowa 再生ごみ袋HD 0.012mm

asunowa 再生ごみ袋HD 0.012mm - オルディasunowa 再生ごみ袋HD 0.012mm - オルディ

丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
0.4
エコマーク認定番号
21128028
再生材使用
使用
内容量
1冊(30枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ASW-41PCR-HN30-30 0569148605691486ASW-41PCR-HN30-30550×70030L
オープン
¥299
¥329(税込)
8日以内出荷
返品不可
ASW-41PCR-HN45-50 0569150205691502ASW-41PCR-HN45-50650×80045L
オープン
¥359
¥395(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする