オルディ
asunowa 再生ごみ袋HD 0.012mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量
45L
30L
45L
寸法(mm)
650×800
550×700
650×800
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
05691502
品番
ASW-41PCR-HN45-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。
寸法(mm)
650×800
容量
45L
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
0.4
エコマーク認定番号
21128028
再生材使用
使用