オルディ
asunowa 半透明ごみ袋
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用した半透明ごみ袋です。
バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】0.25
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリエチレン
色
半透明
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
21128002
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05691441
ASW-HN15-100
1冊(100枚)
0.01
450×550
15L
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691450
ASW-HN20-10
1冊(10枚)
0.013
520×600
20L
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691511
ASW-HN10-100
1冊(100枚)
0.01
400×500
10L
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください