曜日別特売
ASW-HN15-100 asunowa 半透明ごみ袋 オルディ 05691441

asunowa 半透明ごみ袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(100枚)
容量15L
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)450×550
内容量1冊(100枚)注文コード05691441品番ASW-HN15-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用した半透明ごみ袋です。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】0.25
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
450×550
容量
15L
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリエチレン
色
半透明
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
21128002
バイオマスプラ(BP)マーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする