曜日別特売

アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル

アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル - BenQ(ベンキュー)

・27インチ ノングレアIPSパネル

付属品
クイックスタートガイド、Safety Instruction
仕様
OSD 言語:Bulgarian/Greek/Ukrainian/Arabic/Chinese (simplified)/Chinese (traditional)/Czech/Deutsch/English/French/Hungarian/Italian/Japanese/Korean/Netherlands/Polish/Portuguese/Romanian/Russian/Spanish/Swedish、VESA MediaSync:Yes、Eye-CareU:○、ePaperモード:○、AMA:○、ヘッドフォンジャック:○、Energy Star:8、色域:sRGB 99%、TUV認証:Eye Comfort 3.0/EyeSafe 2.0
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
標準:25/スタンバイ時:<0.5
ケーブル長(m)
電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5
角度(°)
(下/上)-5/-20
サイズ(inch)
27
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
3.86/(ベースなし)3.48
最大消費電力(W)
33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
455.6×616.6×181.9/(ベースなし)371.4×616.6×46.8
コントラスト比
1500:1
最大解像度
Full HD(1920×1080)
表示色
1670万色
視野角
178°/178°
応答速度
5ms、1ms(MPRT)
入力端子
HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1
密度
画素:82
VESAマウント(mm)
100×100
カラーモード
標準、ゲーム、ePaper、ケアモード、Cinema
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
○
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
120
輝度(cd/m2)
250(標準)
HDCP対応
1.4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668438GW2791P
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする