曜日別特売

クリンパック

クリンパック - オルディクリンパック - オルディクリンパック - オルディクリンパック - オルディクリンパック - オルディクリンパック - オルディクリンパック - オルディクリンパック - オルディ

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
全6種類を絞り込む
容量
色
厚さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CPN114 0569068905690689CPN1141冊(30枚)0.025650×800乳白半透明45L
オープン
¥629
¥692(税込)
8日以内出荷
返品不可
CPN74 0569070705690707CPN741冊(10枚)0.04800×900乳白半透明70L
オープン
¥449
¥494(税込)
8日以内出荷
返品不可
CPN83 0569112705691127CPN831冊(10枚)0.04650×800グレー半透明45L
オープン
¥409
¥450(税込)
8日以内出荷
返品不可
CPN13 0569118805691188CPN131冊(15枚)0.024500×600透明22L
オープン
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
返品不可
CPN-LN45U-10 0569124005691240CPN-LN45U-101冊(10枚)0.025650×800透明45L
オープン
¥239
¥263(税込)
8日以内出荷
返品不可
CPN111 0569138905691389CPN1111冊(30枚)0.025650×800青45L
オープン
¥619
¥681(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする