オルディ
クリンパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
1冊(10枚)
¥409
1冊(15枚)
1冊(30枚)
容量
45L
22L
45L
70L
色
グレー半透明
グレー半透明
乳白半透明
透明
青
厚さ(mm)
0.04
0.024
0.025
0.04
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
05691127
品番
CPN83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
650×800
色
グレー半透明
容量
45L
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン