チッソブローキット
リークテストキット入りなので、気密試験用セットとして使用可能です。
ロウ付け作業時に窒素を配管内0.1Mpa以下で流すことにより、酸化被膜の発生を防ぎます。
- 用途
- エアコン冷凍機器取付工事に於ける気密試験用。
エアコン冷凍機器配管ロウ付け作業時に於ける酸化被膜発生防止の為のチッソブロー用。
- トラスコ品番
- 734-8349
- セット内容
- チッソ用調整器:HY50S、チッソブロー用ホース(5m):BHN-5、リークテストキット:RTK-04-100、テーパーノズル:TPN
- ホース長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1セット
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ






















